Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 92x92x25.4mm 12V 2300min<sup>-1</sup> 70m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147653
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3412NME, Alternative (Alias)=9292506410, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=70 m³/h, Gebläsedrehzahl=2300 min -1 , Geräuschpegel=29 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=126 mA, Nennstrom min.=60 mA, Tiefe=25.4 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3400N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
25 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,54*
€ 34,66*
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 34,69*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 37,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.