Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 113 x 113 x 37 mm, 138 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 113 x 113 x 37 mm, 138 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 113 x 113 x 37 mm, 138 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1398
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656 TA
EAN/GTIN:
     4099889481273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4656 TA, EBM-PAPST Die 4656 TA ist ein Ventilator, der die Luft entlang der Achse des Ventilators ausbläst, d.h. die gebogenen Ventilatorflügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, um die sich die Ventilatorflügel drehen. Dieser Ventilator kann einen variablen Luftstrom erzeugen und hat einen höheren Durchsatz als ein Zentrifugalventilator. Features * Anschlusskabel 2 Einzellitzen AWG 18 * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Durchflussrichtung Ansaugung über Montagebügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
113 mm
Drehzahl:
2550 1/min
Höhe:
113 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
19 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
42 dB
Tiefe:
37 mm
Volumenstrom:
138 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.453 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.