Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 50 x 50 x 15 mm, 20 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, ebm-pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 50 x 50 x 15 mm, 20 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, ebm-pa
DC-Axiallüfter, 24 V, 50 x 50 x 15 mm, 20 m³/h, 30 dB, Sintec Gleitlager, ebm-pa
Artikel-Nr.:
     4502-90B1016
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     514 F
EAN/GTIN:
     4099889480276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 514 F, EBM-PAPST Die 514 F ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 28 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Schutz elektronischer Blocktierschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
50 mm
Drehzahl:
5000 1/min
Höhe:
50 mm
Lagerart:
Sintec Gleitlager
Leistungsaufnahme:
1 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
30 dB
Tiefe:
15 mm
Volumenstrom:
20 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.04025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 24,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 26,28*
1 Tag
4891
€ 14,99*
ab € 19,69*
€ 31,73*
€ 8,95*
ab € 20,89*
€ 33,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.