Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 500 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 900mW, 50 x 50 x 15mm, 5000U/min, 20m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2991504
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     514F
EAN/GTIN:
     5060641251471
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 900mW
Strom max. = 38mA
Luftdurchsatz = 20m³/h
Geräuschpegel = 30dB
Lüfterdrehzahl = 5000U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Gleitlager
Schutzart = IP20

Miniatur- und Slimline-Lüfter. Ebm papst bietet eine Vielzahl von DC-Axiallüftern, die in eine Reihe von Konzeptgeräten integriert werden können. Ebm papst DC-Lüfter verfügen über elektronisch kommutierte Antriebe, die vor Verpolung schützen. DC-Lüfter haben das zusätzliche Merkmal einer langen Lebensdauer aufgrund der erhöhten Effizienz der bürstenlosen Antriebe. Ideal für flache Anwendungen Kann zum Ein- oder Ausblasen montiert werden
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
900mW
Strom max.:
38mA
Luftdurchsatz:
20m³/h
Geräuschpegel:
30dB
Lüfterdrehzahl:
5000U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Gleitlager
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 2991504, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 514F, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 24,17*
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 26,26*
1 Tag
4890
€ 14,99*
ab € 19,71*
€ 31,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,77*
€ 33,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.