Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 66 MHz, VFQFN-48, XE161FL20F66VAAKXUMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 66 MHz, VFQFN-48, XE161FL20F66VAAKXUMA1
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 66 MHz, VFQFN-48, XE161FL20F66VAAKXUMA1
Artikel-Nr.:
     4502-89S2173
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XE161FL20F66VAAKXUMA1
EAN/GTIN:
     4099879144447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
infineon 16-bit mikrocontroller
mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Mikrocontroller, XE161FL20F66VAAKXUMA1, INFINEON Der XE161FL20F66VAAKXUMA1 16-Bit Einzel-Chip Echtzeitsignal Controller ist ein vollwertiger Einzel-Chip CMOS-Mikrocontroller. Dieser Baustein erweitert die Funktionalität und Leistung in Bezug auf Anweisungen (MAC-Einheit), Peripheriegeräte und Geschwindigkeit. Features * Leistungsstarke 16 Bit CPU mit 5-stufiger Pipeline * On-Chip Bootstrap Lader * Einzelne Spannungsversorgung von 3,0 V bis 5,5 V * Zwei Erfassungs/Vergleichseinheiten für flexible PWM-Signalerzeugung (CCU6x)
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
33
Anzahl der Pins:
48
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VFQFN-48
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C166SV2
RAM-Größe:
12 KB
Spannung:
3-5,5 V
Speichergröße:
160 KB
Taktfrequenz:
66 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.099,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 10.100,00*
€ 12.019,00
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10.099,98*
€ 12.018,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.