Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
C166SV2 Mikrocontroller, 16/32 bit, 100 MHz, LQFP-176, XC2299H200F100LABKXUMA1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-89S2157
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
XC2299H200F100LABKXUMA1
EAN/GTIN:
4099879144379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Mikrocontroller, XC2299H200F100LABKXUMA1, INFINEON Der XC2299H200F100LABKXUMA1 16/32 Bit Einzel-Chip Mikrocontroller mit 32 Bit Leistung ist ein Einzel-Chip CMOS-Mikrocontroller. Features * Leistungsstarke CPU mit fünfstufiger Pipeline und MPU * On-Chip Bootstrap Lader * Einzelne Spannungsversorgung von 3,0 V bis 5,5 V * Bis zu 12 Mbyte externer Adressraum für Code und Daten
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
150
Anzahl der Pins:
176
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-176
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C166SV2
RAM-Größe:
138 KB
Spannung:
3-5,5 V
Speichergröße:
1,6 MB
Taktfrequenz:
100 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,47*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.