Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-100, XC164CS16F40FBBKXUMA1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-89S2136
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
XC164CS16F40FBBKXUMA1
EAN/GTIN:
4099879144331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mikrocontroller, XC164CS16F40FBBKXUMA1, INFINEON Der XC164CS16F40FBBKXUMA1 ist ein leistungsstarker, voll ausgestatteter Einzelchip-CMOS Mikrocontroller. Dieser Baustein erweitert die Funktionalität und Leistung in Bezug auf Befehle (MAC-Einheit), Peripheriegeräte und Geschwindigkeit. Features * Leistungsstarke 16 Bit CPU mit 5-stufiger Pipeline * On-Chip Bootstrap Lader * 16 Bit oder 8 Bit Datenbusbreite * Zwei serielle Hochgeschwindigkeits Synchron-Kanäle
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
79
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C166SV2
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
2,35-2,7 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
40 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,40*
Preis gilt ab 1.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,47*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.