Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TriCore Mikrocontroller, 32 bit, 200 MHz, LQFP-176, TC265D40F200WBBKXUMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TriCore Mikrocontroller, 32 bit, 200 MHz, LQFP-176, TC265D40F200WBBKXUMA1
TriCore Mikrocontroller, 32 bit, 200 MHz, LQFP-176, TC265D40F200WBBKXUMA1
Artikel-Nr.:
     4502-89S1458
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC265D40F200WBBKXUMA1
EAN/GTIN:
     4099879144300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Mikrocontroller, TC265D40F200WBBKXUMA1, Infineon Technologies Der TC265D40F200WBBKXUMA1 ist ein hochleistungsfähiger Mikrocontroller mit zwei CPU-Kernen. Features * Eine 32-Bit super-skalare TriCore CPU * Energieeffiziente skalare TriCore CPU * 48-Kanal-DMA-Controller mit sicherer Datenübertragung * Speichertestgerät mit ECC * Digitale, programmierbare E/A-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
112
Anzahl der Pins:
176
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-176
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
TriCore
RAM-Größe:
240 KB
Spannung:
3,3-5 V
Speichergröße:
2,5 MB
Taktfrequenz:
200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 49,36*
Zubehör
Edsyn
LP 200
€ 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.