Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,40
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,40
Kupferlackdraht, Cu, lackisoliert, 1 x 0,4 mm, 0,1 kg, Block CUL 100/0,40
Artikel-Nr.:
     4502-89F210
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,40
EAN/GTIN:
     4099891167523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Lieferung als 100-g-Spule, Lackisolierte Cu-Drähte Typ Block CUL. Lötbar, Grad 1 Spulen je 100 g Typ CUL 100/.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.4 mm
Dauerwärmebeständigkeit:
155 °C
Isolierlackbasis:
Polyurethan
Länge:
69 m
Leiteraufbau:
1 x 0,4 mm
max. Strom:
0.45 A
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,4mm, Draht, Kupferlackdraht, Lackdraht, Wickeldraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 11,50*
€ 8,95*
ab € 7,75*
€ 11,54*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
1 Stück enthält 86 Meter (ab € 0,07721* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.