Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, Europa, C14-Stecker, gerade auf CEE 7/3, gerade, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung, Europa, C14-Stecker, gerade auf CEE 7/3, gerade, schwarz,
Verlängerungsleitung, Europa, C14-Stecker, gerade auf CEE 7/3, gerade, schwarz,
Verlängerungsleitung, Europa, C14-Stecker, gerade auf CEE 7/3, gerade, schwarz,
Verlängerungsleitung, Europa, C14-Stecker, gerade auf CEE 7/3, gerade, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-88F972
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PC-13A
EAN/GTIN:
     5901720137029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Netzkabel, AK-PC-13A, Akyga Akyga AK-PC-13A ist ein Adapter für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV). Mit diesem ein Meter langen Kabel können Sie einen IEC C14-Stecker in eine CEE 7/3-Steckdose umwandeln, was ideal ist, wenn Sie keine verfügbaren Schuko-Steckdosen an Ihrer USV mehr haben. Dank des Adapters können Sie die vorhandenen C13-Steckdosen in der Stromversorgung einfach ersetzen, um Geräte mit CEE 7/4-Steckern anzuschließen. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel einen Laptop, einen Drucker, einen Monitor oder einen Projektor mit Strom versorgen.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
CEE 7/3, gerade
Ausführung:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 10,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,20*
2 Tage
112
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.