Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf Kupplung Typ E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf Kupplung Typ E
Verlängerungsleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf Kupplung Typ E
Artikel-Nr.:
     4502-88F446
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50312
EAN/GTIN:
     4011160503122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel, 50312, AS-SCHWABE Der 50312 ist ein kunststoffummanteltes Kabel. Mantel und Einzelader des VV-Kabels sind aus PVC-Kunststoff gefertigt. Diese Version ist ein Standardkabel und eignet sich für normale Belastungen bei Verwendung in Innenräumen. Features * Verlängerungskabel mit abgewinkeltem Stecker in weiß und schwarz * Für den Innenbereich geeignet * Mit Schützender Kontakt Winkelstecker and -Steckverbinder * IP20: abgedeckt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.437 kg
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
Kupplung Typ E + F, gerade
Ausführung:
Verlängerungsleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel schutzkontakt, verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Schuko-Kabelverlängerung, Schuko-Verlängerungskabel, Schuko-Verlängerungsleitung, Verlängerungsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 7,13*
3 Tage
2000
1
€ 6,70*
ab € 4,92*
€ 7,19*
1
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,47*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,32*
€ 8,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51012
ab € 12,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60362
ab € 30,07*
Ähnlich
as - Schwabe
51011
ab € 10,84*
Ähnlich
as - Schwabe
50202
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50201
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
50311
ab € 4,38*
Ähnlich
as - Schwabe
50512
ab € 6,28*
Ähnlich
as - Schwabe
50511
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.