| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88F4107 Herst.-Nr.: C14G-H05Z1Z1F3G100-C13/2,50M SW9005 EAN/GTIN: 4099891097714 |
| | |
|
| | |
| Netzkabel, C14G-H05Z1Z1F3G100-C13/2,50M SW9005, FELLER Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker auf C13-Dose, H05Z1Z1-F 3G1,0 mm², schwarz, 2,5 m Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | C14-Stecker, gerade | Anschluss (2): | C13-Kupplung, gerade | Ausführung: | Verlängerungsleitung | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05Z1Z1-F3G1,0mm² | Kabellänge: | 2.5 m | Landeskennung: | International | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Nennstrom: | 10 A | Norm Anschluss 1: | IEC 60320 | Norm Anschluss 2: | IEC 60320 | Ursprungsland: | AT | Gewicht: | 0.1979 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, kaltgeräteverlängerung feller, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Kaltgeräteverlängerungskabel, Kaltgeräteverlängerungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung |
| | |
| |