| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88F405 Herst.-Nr.: RA/3-H05VVF3G100-C13W/2,50M SW9005 EAN/GTIN: 4099891097615 |
| |
|
| | |
| Geräteanschlussleitung Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Stecker Typ I, gerade | Anschluss (2): | C13-Kupplung, abgewinkelt | Ausführung: | Geräteanschlussleitung | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05VV-F3G1,0mm² | Kabellänge: | 2.5 m | Landeskennung: | Argentinien | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Nennstrom: | 10 A | Norm Anschluss 1: | IRAM 2073 | Norm Anschluss 2: | IEC 60320 | Ursprungsland: | AT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| |