Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf Kupplung Typ C, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf Kupplung Typ C, gerade,
Verlängerungsleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf Kupplung Typ C, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-88F387
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50509
EAN/GTIN:
     4040849505096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungskabel Eurostecker, 50509, GOOBAY Das Verlängerungskabel Eurostecker macht die Stromkabelverlängerung perfekt für einen flexiblen Stromanschluss. Die platzsparende Bauweise ermöglicht eine individuelle Installation im Innenbereich. Anwendungen * TV * Haushaltsgeräte * Lampen * Lautsprechern
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, gerade
Anschluss (2):
Kupplung Typ C, gerade
Ausführung:
Verlängerungsleitung
Farbe:
weiß
Kabel:
H03VVH2-F2x0,75mm²
Kabellänge:
5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
2.5 A
Norm Anschluss 1:
EN 50075
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.222 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 5m weiß, euro verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Euro-Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5123
€ 9,90*
ab € 4,47*
€ 6,70*
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 10,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 10,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 11,07*
€ 3,50*
ab € 27,05*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.