Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Argentinien, Stecker Typ I, gerade auf C13-Kupplung, ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Argentinien, Stecker Typ I, gerade auf C13-Kupplung, ger
Geräteanschlussleitung, Argentinien, Stecker Typ I, gerade auf C13-Kupplung, ger
Artikel-Nr.:
     4502-88F350
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     RA/3-H05VVF3G100-C13/2,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
Geräteanschlussleitungen für Argentinien Typ Feller RA/3/C13. Mit Schutzkontakt, eine Seite gerader Stecker nach IRAM 2073, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: H05VVF3G1,00 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Typ: schwarz, 2,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ I, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Argentinien
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IRAM 2073
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.