Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Indien, Stecker Typ M, abgewinkelt auf C13-Kupplung, ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Indien, Stecker Typ M, abgewinkelt auf C13-Kupplung, ger
Geräteanschlussleitung, Indien, Stecker Typ M, abgewinkelt auf C13-Kupplung, ger
Artikel-Nr.:
     4502-88F3378
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     IND/3-IS694 3CX100 70°C-C13/2,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891646189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
anschlussleitung
Geräteanschlussleitung Indien 6 A, IND/3-IS694 3CX100 70°C-C13/2,50M SW9005, Feller Mit Schutzkontakt, eine Seite abgewinkelter Stecker nach IS 1293, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ M, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Indien
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
6 A
Norm Anschluss 1:
IS 1293
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.