Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Artikel-Nr.:
     4502-88F313
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     VII-H05VVF3G075-C13W/1,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1,5m 3x1
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Geräteanschlussleitungen Typ Feller VII/C13W. Mit Schutzkontakt, doppelt isoliert, eine Seite angewinkelter Schukostecker nach CEE (7) VII, andere Seite angewinkelte Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: H05VV-F3G0,75 qmm. Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Typ: schwarz, 1,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, abgewinkelt
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
1.5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.1594 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.