Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Artikel-Nr.:
     4502-88F3071
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     VII-H05VVF3G100-C13/2,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891096892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
Netzkabel, VII-H05VVF3G100-C13, FELLER Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F auf C13-Dose, H05VV-F 3G1,0 mm², schwarz, 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.2742 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.