Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H03VVH2-F2x0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H03VVH2-F2x0,7
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H03VVH2-F2x0,7
Artikel-Nr.:
     4502-88F208
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L06601
EAN/GTIN:
     4099891096465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2m 2x1
anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
Netzanschlussleitungen Typ A1. Eine Seite angespritzter gerader und flacher Netzstecker nach EN 50075, andere Seite Drahtenden abgemantelt mit Aderendhülsen oder verzinnt; Kabeltyp: H03VVH2-F, Querschnitt: 2 x 0,75 qmm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge, Ausführung Drahtenden): A1, grau, 2,0 m lang, mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H03VVH2-F2x0,75mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
6 A
Norm Anschluss 1:
EN 50075
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07979 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.