| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88B9970 Herst.-Nr.: TUBO 100 EAN/GTIN: 4058448011542 |
| | |
|
| | |
| Kanalmontierter Ventilator, TUBO 100, BLAUBERG Der TUBO 100 ist ein kanalmontierter Ventilator mit geräuscharmem Laufrad. Features * Einfache Wartung * Kontinuierlicher Betrieb * Kontinuierlicher Betrieb Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Drehzahl: | 2300 1/min | Höhe: | 98 mm | Lagerart: | Kugellager | Nennspannung: | 240 V | Schalldruckpegel: | 38 dB | Volumenstrom: | 137 m³/h | Ursprungsland: | UA | Gewicht: | 0.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, Rohreinschub-Lüfter, Rohreinschub-Ventilator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,33* | € 25,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 18,32* | € 25,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,77* | € 36,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|