Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 25 m³/h, 19 dB, Gleitlager, ebm-papst, 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 25 m³/h, 19 dB, Gleitlager, ebm-papst, 61
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 25 m³/h, 19 dB, Gleitlager, ebm-papst, 61
Artikel-Nr.:
     4502-88B802
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612 NGMLE
EAN/GTIN:
     4099889479720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 612 NGMLE, EBM-PAPST Die 612 NGMLE ist ein DC-Axiallüfter, der weithin in der Entlüftung, der Kühlung elektronischer Geräte, der Computerbelüftung usw. eingesetzt wird. Der Funktionsmechanismus von AC- und DC-Lüftern macht jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf den Stromverbrauch und die Leistung des Industrielüfters. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 22 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
0.7 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
19 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
25 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.07281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 35,04*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 35,07*
2 Tage
142
€ 14,99*
ab € 21,01*
€ 35,75*
€ 8,95*
ab € 22,83*
€ 38,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,92*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,22*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 48,15*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 36,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,86*
Zubehör
Multicomp
MCSC60-W2
ab € 0,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.