Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 24.0227-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 24.0227-2
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 24.0227-2
Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2,5 mm, L 155 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 24.0227-2
Artikel-Nr.:
     4502-86F9437
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0227-21
EAN/GTIN:
     4099891762407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Abgreifer, 24.0227-21, Stäubli Electrical Connectors Die 24.0227-21 ist ein Abgreifer mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
4 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 2,5 mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Länge:
155 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, multi contact abgreifklemme schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 14,38*
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 15,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.