Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Lötanschluss, 0,75-2,5 mm², CAT II, grau, 22.2654-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Lötanschluss, 0,75-2,5 mm², CAT II, grau, 22.2654-28
4 mm Stecker, Lötanschluss, 0,75-2,5 mm², CAT II, grau, 22.2654-28
Artikel-Nr.:
     4502-86F8961
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2654-28
EAN/GTIN:
     4099889679151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
4 mm Stecker, 22.2654-28, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
grau
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
56.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-2,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3.9 mm
Messkategorie:
CAT II
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Sicherheitslaborstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.