Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², blau, 22.2609-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², blau, 22.2609-23
2 mm Stecker, Lötanschluss, 0,5 mm², blau, 22.2609-23
Artikel-Nr.:
     4502-86F8889
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2609-23
EAN/GTIN:
     4099889678437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
2 mm Stecker, 22.2609-23, Stäubli Electrical Connectors Axial, starr, Ø 2 mm für die Selbstmontage von Messleitungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
blau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
27 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
max. Kabeldurchmesser:
2.1 mm
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Vollkontaktstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.