Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 55.5 mm, Buchse 2 mm, 24.0139-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 55.5 mm, Buchse 2 mm, 24.0139-21
Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz, max. 2 mm, L 55.5 mm, Buchse 2 mm, 24.0139-21
Artikel-Nr.:
     4502-86F8216
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0139-21
EAN/GTIN:
     4099889684070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitze
Hakenklammer, 24.0139-21, Stäubli Electrical Connectors Der 24.0139-21 ist ein schwarzer Abisolierdrahtanschluss. Dieser Produkthaken besteht aus einer harten Kupferlegierung zum Greifen von Leiterplattenbeinen, Stiften und blanken Drahtverbindungen. Erfasste Objekte werden unter Federdruck gegen den Isolierkopf gepresst, das geringe Eigengewicht belastet selbst kritische Kontakte kaum, starre Ø 2 mm Buchse im Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 2 mm
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
max. 2 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
55.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Abgreifklemme, Prüfklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Laborprüfspitze, Messspitze, Prüfspitze, Kleps, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 6,94*
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 7,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.