Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, grau, 23.1012-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, grau, 23.1012-28
2 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, grau, 23.1012-28
Artikel-Nr.:
     4502-86F8152
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1012-28
EAN/GTIN:
     4099889676600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse, 23.1012-28, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, starr, Ø 2 mm aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundsteckanschluss
Ausführung:
Einpressbuchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
4.9 mm
Farbe:
grau
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
24.5 mm
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchse grau, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Einpressbuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,33*
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.