Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, braun, 23.1012-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, braun, 23.1012-27
2 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 4.9 mm, braun, 23.1012-27
Artikel-Nr.:
     4502-86F8151
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1012-27
EAN/GTIN:
     4099889676594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse, 23.1012-27, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, starr, Ø 2 mm aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundsteckanschluss
Ausführung:
Einpressbuchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
4.9 mm
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
24.5 mm
Stapelbar:
Nein
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchse braun, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Bananenbuchse, Labor-Einbaubuchse, Einpressbuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.