Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abgreifklemme, grün/gelb, max. 32 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abgreifklemme, grün/gelb, max. 32 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm,
Sicherheits-Abgreifklemme, grün/gelb, max. 32 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-86F0285
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SAK 6675 NI / GNGE
EAN/GTIN:
     4099889683820
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme grün/gelb
abgreifklemme
Sicherheits-Abgreifklemme, grün/gelb, max. 32 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm, SAK 6675 NI / GNGE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
36 A
Farbe:
grün/gelb
Klemmbereich:
max. 32 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
92 mm
Messkategorie:
CAT III
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schützinger abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Sicherheitsabgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,40*
1
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 8,59*
1 Tag
27
1
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 14,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.