Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abgreifklemme, grün, max. 15 mm, L 91 mm, CAT III, Buchse 4 mm, SAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Abgreifklemme, grün, max. 15 mm, L 91 mm, CAT III, Buchse 4 mm, SAK
Sicherheits-Abgreifklemme, grün, max. 15 mm, L 91 mm, CAT III, Buchse 4 mm, SAK
Artikel-Nr.:
     4502-86F0280
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SAK 6674 NI / GN
EAN/GTIN:
     4099889683776
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme grün
abgreifklemme
Abgreifklemmen, Klemmprüfspitzen, SAK 6674 NI / GN, SCHÜTZINGER Technische Daten * Farbe: grün * Anschluss: Sicherheitsbuchse * Bemessungsspannung: 1000 V * Durchgangswiderstand: 20 mΩ * Bemessungsstrom: 20 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe:
grün
Klemmbereich:
max. 15 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
91 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schützinger abgreifklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Sicherheitsabgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 7,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.