Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², grün, KU 09 L NI / GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², grün, KU 09 L NI / GN
4 mm Kupplung, Lötanschluss, 2,5 mm², grün, KU 09 L NI / GN
Artikel-Nr.:
     4502-86F0056
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KU 09 L NI / GN
EAN/GTIN:
     4099889674521
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Buchsen für Federkontaktstifte
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Kupplung, KU 09 L NI / GN, SCHÜTZINGE Features * mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt * Mit Griffhülse, unmontiert * Vernickelt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
47.5 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, Prüfspitze, schutzinger bananenbuchse grün, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,45*
3
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,63*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,79*
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,97*
1
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.