Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 4mm Bananen; 32A; 33VAC; 70VDC; grün; vernickelt; auf Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 4mm Bananen; 32A; 33VAC; 70VDC; grün; vernickelt; auf Kabel
Buchse; 4mm Bananen; 32A; 33VAC; 70VDC; grün; vernickelt; auf Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-KU09LNI-GN
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KU 09 L NI / GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Buchsen für Federkontaktstifte
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Elastomere Thermoplastische TPE
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -30...110°C
Nennstrom: 32A
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 47,5mm
Anschlüsse: gelötet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,45*
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,61*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,96*
1
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.