Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung mit Heizlüfter, 400 W00 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung mit Heizlüfter, 400 W00 W
Heizung mit Heizlüfter, 400 W00 W
Artikel-Nr.:
     4502-85H6571
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60715-227
EAN/GTIN:
     4036088116131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kompakte Heizung mit Lüfter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizgerät
Breite:
111 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.624 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, heizlüfter 400 watt, heizlüfter, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 141,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 143,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.