Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengriff, Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalengriff, Größe 1
Schalengriff, Größe 1
Artikel-Nr.:
     4502-85H6512
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60229-004
EAN/GTIN:
     4036088203633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
schroff schalengriff
Der Schalengriff kann in einen Ausbruch, in der Seitenwand eines Gehäuses eingeclipst werden. 2 Größen verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schalengriff
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
56 mm
Länge:
18 mm
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.