Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageteile für robuste Komponenten, Schraube, Senkkopf, Torx, mit Gewindesiche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Montageteile für robuste Komponenten, Schraube, Senkkopf, Torx, mit Gewindesiche
Montageteile für robuste Komponenten, Schraube, Senkkopf, Torx, mit Gewindesiche
Artikel-Nr.:
     4502-85H3952
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-101
EAN/GTIN:
     4036088072215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Befestigungsmaterial mit Schraubensicherung für stabile Seitenwände, Modulschiene, Abdeckplatten, rückseitige Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 18,37*
€ 24,72*
1
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 25,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 24,72*
€ 29,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,61*
€ 28,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,63*
€ 26,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,11*
€ 26,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,37*
€ 21,86
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1837* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 49,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24566103
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.