Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Senkkopfschrauben Torx M4x14mm, 100Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Senkkopfschrauben Torx M4x14mm, 100Stück
SCHROFF Senkkopfschrauben Torx M4x14mm, 100Stück
SCHROFF Senkkopfschrauben Torx M4x14mm, 100Stück
Artikel-Nr.:
     337-26.14.0013
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566101
EAN/GTIN:
     4036088072215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Montageteile für robuste Komponenten, Schraube, Senkkopf, Torx, mit Gewindesicherung, M4 x 14

Schrauben für folgende Befestigungen: Rugged Seitenwand - Modulschiene, Rugged Seitenwand - Abdeckblech, Rugged Seitenwand - Eckprofil

Befestigungsmaterial mit Schraubensicherung für stabile Seitenwände, Modulschiene, Abdeckplatten, rückseitige Winkel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.266 kg
Bruttogewicht:
0,266
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, 19Zoll, Schroff, 19"-Zubehör, 194605072217, 24566101, nvent, 19-zoll, Sonstiges Zubehör, ENC_24566-101, Rackmount, 19-Zoll, 24566-101
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 24,66*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 25,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,19*
€ 29,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,66*
€ 29,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,47*
€ 27,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,96*
€ 26,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,35*
€ 21,84
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24566103
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.