Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, Rg, RAL 7021, 800 B 900 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, Rg, RAL 7021, 800 B 900 T
Varistar-Gestellfachboden, stationär, 75 kg, Rg, RAL 7021, 800 B 900 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H1848
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130-336
EAN/GTIN:
     4036088141782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Varistar stationärer Fachboden, entweder mit voller Länge oder verkürzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
744 mm
Farbe:
schwarzgrau
Länge:
797 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
9.84 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff fachboden, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 132,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 134,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.