Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMC-Modul,Pull-Griff -Mechanik, AMC. R2.0, DouDouble Mid-Size, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMC-Modul,Pull-Griff -Mechanik, AMC. R2.0, DouDouble Mid-Size, Edelstahl
AMC-Modul,Pull-Griff -Mechanik, AMC. R2.0, DouDouble Mid-Size, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4502-85H1366
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849-131
EAN/GTIN:
     4036088061196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
AMC-Modul zum Einbau in MicroTCA-Chassis oder AdvancedMC-Carrier.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filler-Modul
Breite:
19 mm
Höhe:
148.8 mm
Länge:
13 mm
Material:
Edelstahl
Teilung:
4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 23,13*
1
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20849209
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.