Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AdvancedMC-Modul-Mechanik, Pull-Griff-Mechanik, PIGMG AMC.0 R2.0RC1.2 - AMC MODUL MS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AdvancedMC-Modul-Mechanik, Pull-Griff-Mechanik, PIGMG AMC.0 R2.0RC1.2 - AMC MODUL MS D
SCHROFF AdvancedMC-Modul-Mechanik, Pull-Griff-Mechanik, PIGMG AMC.0 R2.0RC1.2 - AMC MODUL MS D
SCHROFF AdvancedMC-Modul-Mechanik, Pull-Griff-Mechanik, PIGMG AMC.0 R2.0RC1.2 - AMC MODUL MS D
SCHROFF AdvancedMC-Modul-Mechanik, Pull-Griff-Mechanik, PIGMG AMC.0 R2.0RC1.2 - AMC MODUL MS D
SCHROFF AdvancedMC-Modul-Mechanik, Pull-Griff-Mechanik, PIGMG AMC.0 R2.0RC1.2 - AMC MODUL MS D
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2589
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20849131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

AMC-Modul,Pull-Griff -Mechanik, AMC. R2.0, Double Mid-Size, Edelstahl

AMC MODULE MS D

Edelstahl Frontplatten - Bausatz, geschirmt - Verriegelung der Baugruppen ohne Schrauben - Für Conventional-, Cutaway- und Hybrid-Carrier - Ein-/Ausziehmechanik entspricht der AdvancedMC-Norm - Ein-/Ausziehmechanik ausgelegt für Mikroschalter-Betätigung (Hot-Swap) - Inklusive Light Pipes

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Höhe:
148.8 mm
Bruttogewicht:
0,09
Weitere Suchbegriffe: MODULE, MS, AMC, 20849-131, D, AMC MODULE MS D, 20849131
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 23,48*
2
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 26,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20849209
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.