Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 38 x 119 mm, 162 m³/h, 37 dB, Kugellager, SCHROFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 38 x 119 mm, 162 m³/h, 37 dB, Kugellager, SCHROFF,
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 38 x 119 mm, 162 m³/h, 37 dB, Kugellager, SCHROFF,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0955
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713-244
EAN/GTIN:
     4036088114939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Höhe:
38 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
15 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
37 dB
Tiefe:
119 mm
Volumenstrom:
162 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.572 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axiallüfter 115 vac, gehäuse, zubehör, axialgebläse ac, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,97*
€ 51,48*
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 51,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60715029
ab € 97,52*
Zubehör
Schroff
10713536
ab € 262,79*
Zubehör
Schroff
10713110
ab € 220,60*
Zubehör
Schroff
10713114
ab € 346,05*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,50*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,61*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,84*
Zubehör
Schroff
60225053
ab € 3,97*
Zubehör
Schroff
60197019
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.