Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme für Erdungsschiene, 4 mm²


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anschlussklemme für Erdungsschiene, 4 mm²
Anschlussklemme für Erdungsschiene, 4 mm²
Artikel-Nr.:
     4502-85H0650
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-366
EAN/GTIN:
     4036088200274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Anschlussklemme
Anschlussklemme für Erdungsschiene, 4 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussklemme
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Potentialausgleichsschiene, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, erdungsschiene schroff, sammelschienenklemme, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 12,50*
Lager 4502
4
pro Satz
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,58*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 23,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Sätze
€ 12,58*
€ 14,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,89*
€ 14,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,43*
€ 13,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,99*
€ 13,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,84*
€ 10,52
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Sätze
Mindestbestellmenge: 4 Sätze ( entspricht € 50,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.