Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme für Erdungsschiene, 35 mm²


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anschlussklemme für Erdungsschiene, 35 mm²
Anschlussklemme für Erdungsschiene, 35 mm²
Artikel-Nr.:
     4502-85H0648
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20118-364
EAN/GTIN:
     4036088200229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Anschlussklemme
Anschlussklemme für Erdungsschiene, 35 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussklemme
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Potentialausgleichsschiene, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 35 mm, sammelschienenklemme, erdungsschiene schroff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,51*
1
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 10,51*
€ 12,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,00*
€ 11,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,66*
€ 11,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,72*
€ 9,19
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 52,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.