Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Widerstands-Netzwerk
>
Artikel
Widerstandsnetzwerk, SMD 0402, 100 Ω, 0.063 W, ±5 %, 4 Widerstände, YC124-JR-071
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85E512
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
YC124-JR-07100RL
EAN/GTIN:
4099879759313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
SMD-Dickschicht-Widerstandsnetzwerke Typ Yageo YC 124. Mit 4 unabhängigen Widerständen gleichen Wertes und konvexen Anschlüssen, Bauform 4 x 0402
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
4
Breite:
1 mm
Gehäuse:
SMD 0402
Höhe:
0.45 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.063 W
max. Temperatur:
155 °C
Montage:
SMD
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/°C
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Widerstandsnetzwerke
Weitere Suchbegriffe:
Array
,
Widerstandsnetzwerk
,
Dickschichtwiderstandsnetzwerk
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
,
Dickschichtwiderstand
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
48 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00633*
€ 0,00856*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0801*
€ 0,445*
Lager 4502
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen (
entspricht € 480,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC EXB28V101JX WIDERSTAND, AEC-Q200, ISO, 100R, 5%, 50V
Panasonic
EXB28V101JX
ab € 0,0158*
Ähnlich
PANASONIC EXB28V101JX WIDERSTANDSARRAY KONVEX, 0402X4, 100R 5%
Panasonic
EXB28V101JX
ab € 0,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen