Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 100Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 100Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 100Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-07100RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-07100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Weitere Suchbegriffe: yageo widerstand, widerstands netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00629*
€ 0,00862*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0805*
€ 0,4459*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EXB28V101JX
ab € 0,0151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.