Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 100 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1000U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 100 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1000U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 100 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1000U
Artikel-Nr.:
     4502-84E3676
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF1000U
EAN/GTIN:
     4099879301222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF1000U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 100 Ω, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, smd widerstand 1w, dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
2 Tage
4350
10
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,734*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC2512-100RFT4
ab € 0,142*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC2512-100RFT4
ab € 0,0968*
Ähnlich
Vishay
CRCW2512100RFKEG
ab € 0,051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.