Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-6792402
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW2512100RFKEG
EAN/GTIN:
     5059040947894
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie CRCW, Format 2512 - 1 % (Papier T/R) (1 Ω bis 1 MΩ). Funktionen Stabilität: 1:1 R/R = 1 % für 1000 h bei 70 °C. 2-mm-Rastermaß-Verpackungsoption für Größe 0603 Pure Zinn-Lötkontakte auf Ni-Barriereschicht bieten Kompatibilität mit bleifreien (Pb) und bleihaltigen Lötverfahren Metallglasur auf Qualitätskeramik AEC-Q200-zertifiziert
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w, 6792402, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW2512100RFKEG, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,148*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,1785*
2 Tage
38385
5
€ 14,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1959*
10
€ 5,90*
ab € 0,0549*
€ 0,297*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1785*
€ 0,2124
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0974*
€ 0,1159
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP003874
ab € 0,0657*
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TNF1000U
ab € 0,203*
Ähnlich
Panasonic
ERJU1TF1000U
ab € 0,0907*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC2512-100RFT4
ab € 0,142*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC2512-100RFT4
ab € 0,0968*
Ähnlich
Vishay
CRCW2512100RFKTG
ab € 0,146*
Ähnlich
Yageo
RC2512FK-07100RL
ab € 0,0364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.