| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-84D286 Herst.-Nr.: B62152A0004X030 EAN/GTIN: 4099889060119 |
| | |
|
| | |
| Doppellochkerne Typ TDK/Epcos B62152. Für HF-Anwendungszwecke, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Maße: a 8,5, b 14,5, c 5,85, d 3,4 mm (Typ B62152A7X1 und B62152A7X30 a 4,2, b 7,25, c 2,9, d 1,7 mm). Technische Merkmale (Typ, Werkstoff, Maß h, AL-Wert ca): B62152A4X30, N30, 8,3 mm, 10000 nH Weitere Informationen: | | AL-Wert: | 10000 nH | Breite: | 8.5 mm | Höhe: | 8.3 mm | Kernform: | Doppelloch | Länge: | 14.5 mm | Luftspalt: | kein Luftspalt | Material: | N30 | Toleranz: | ±30 % | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.00406 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, Passive Bauelemente, Ferrit, Doppellochkern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,73* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,90* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,554* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|