Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B62152A0004X030 FERRITKERN, DOPPELLOCH, N30, 10UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673395
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B62152A0004X030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Effektiver Querschnitt Ae: 28.4 mm²
  • Kern: Zwei Öffnungen
  • Zur Verwendung mit: Broadband Transformers
  • Produktpalette: B62152 Series
  • Induktivitätsfaktor AL: 10 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 15.3 mm
  • Ferritkerngröße: 14.5mm x 8.5mm x 8.3mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N30
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B62152A0004X030, 2673395, 267-3395
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,73*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 0,90*
    1 Tag
    8550
    3
    € 5,95*
    ab € 0,81*
    € 1,41*
    Lager 139
    188
    1
    € 14,99*
    ab € 0,554*
    € 1,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.