Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellochkern, K1, 190 nH, ±30 %, (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 8.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellochkern, K1, 190 nH, ±30 %, (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 8.3 mm
Doppellochkern, K1, 190 nH, ±30 %, (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 8.3 mm
Doppellochkern, K1, 190 nH, ±30 %, (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 8.3 mm
Doppellochkern, K1, 190 nH, ±30 %, (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 8.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D282
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B62152A0004X001
EAN/GTIN:
     4099889060102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
Doppellochkerne Typ TDK/Epcos B62152. Für HF-Anwendungszwecke, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Maße: a 8,5, b 14,5, c 5,85, d 3,4 mm (Typ B62152A7X1 und B62152A7X30 a 4,2, b 7,25, c 2,9, d 1,7 mm). Technische Merkmale (Typ, Werkstoff, Maß h, AL-Wert ca): B62152A4X1, K1, 8,3 mm, 190 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
190 nH
Breite:
8.5 mm
Höhe:
8.3 mm
Kernform:
Doppelloch
Länge:
14.5 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
K1
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00406 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ferritring, Passive Bauelemente, Ferrit, Doppellochkern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,85*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,22*
1 Tag
70
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.