Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.24 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1241V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.24 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1241V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.24 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1241V
Artikel-Nr.:
     4502-83E5051
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6APB1241V
EAN/GTIN:
     4099879247858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6APB1241V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 1.24 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.24 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand 0,125w, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.012,75*
€ 1.132,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.368,40*
€ 1.502,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.502,30*
€ 1.787,737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.492,50*
€ 1.776,075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.440,20*
€ 1.713,838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.406,00*
€ 1.673,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.368,40*
€ 1.628,396
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,27368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.