Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Metallschicht SMD-Widerstand 1.24kΩ ±0.1% / 0.125W ±15ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1691272
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6APB1241V
EAN/GTIN:
     5059039535583
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 0,125w
Widerstand = 1.24kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Metallschicht Serie ERA 0805, 0,125 W, 0,1 %, 15 ppm, 0 Ω bis 4,99 kΩ. ERA-6A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Diese Serie von 0805-Chip-Widerständen bietet eine leistungsstarke Lösung. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen 0,125 W Nennleistung. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.24kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, 1691272, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA6APB1241V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 1.010,96*
€ 1.010,98*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 1.111,10*
€ 1.216,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.216,50*
€ 1.447,635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.210,80*
€ 1.440,852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.173,40*
€ 1.396,346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.146,95*
€ 1.364,8705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.111,10*
€ 1.322,209
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,22222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.